- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- ラインテープ ヘルメット用のおすすめ人気ランキング
ラインテープ ヘルメット用のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新103件の「ラインテープ ヘルメット用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット ライン」、「ラインテープ5mm」、「ラインテープ 黒」などの商品も取り扱っております。
ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
用途安全用品として。材質ガラスビーズ入りアクリル系樹脂仕様粘着シール厚さ(mm)0.12質量(g)28寸法(縦×横)(mm)20×260
ヘルメット用ラインの標準品。
反射タイプ
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ
伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系長さ(mm)700幅(mm)5厚さ(mm)0.12取付け方法貼付タイプ
日本緑十字社ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。長さ(mm)260幅(mm)20材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系質量(g)22タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ引張強度(kg)70(25mm)取付け方法貼付タイプ粘着力(N/25mm)13
日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。長さ(mm)700材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ引張強度(kg)70(25mm)取付け方法貼付タイプ粘着力(N/25mm)13
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
ヘルメットの曲面に貼りやすい弓形の反射ステッカーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×260材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)仕様ヘルメット5個分質量(g)22
ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
材質エンビシートテープ
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。色イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
1巻
¥199税込¥219
当日出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射)
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。長さ(mm)700幅(mm)5厚さ(mm)0.17材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系質量(g)10タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ取付方式貼付タイプ粘着力(N/25mm)24.5
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取付方式ステッカー材質緑反射シート仕様白印刷寸法(mm)34角十字質量(g)15
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1